Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

O-ring montageset assortiment 11 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

O-ring montageset 11 stuks Sysko
KIT-O-RING-MONT.SET-2

Art.-nr. 5964046809

EAN 4099618103025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
O-ring montageset assortiment 11 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964046809
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
Diameter rond koord: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
  • Voor de snelle en eenvoudige productie van O-ringen

  • NBR is een chemische aanduiding: NBR, Nitril Butadieen Rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +100 °C

  • Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën
Opmerking

ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Scheepswerven, machinebouw, transportbedrijven, voertuigreparatiebedrijven, reparatiebedrijven voor motoren en landbouwmachines, busondernemingen enz.

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Kleur

Zwart

Systeemafmetingen

4.4.1

Aantal stuks in assortiment of set

11 st

Productgewicht (per stuk)

1807,100 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief O-ring montageset assortiment 11 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
1 x
O-ringknipmal De O-ring-knipmal kan worden gebruikt om inch- of metrische ringen in elke maat te vervaardigen

CUTJIG-F.SEALCORD-(RG-O)

Omschrijving: De O-ringmal kan worden gebruikt om ringen in elke maat te produceren (imperial of metrisch).
Hoeveelheid: 1 x
Zwart NBR70 rond snoer
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

RONDSNOER-NBR70-ZWART-1M-D1,0

Omschrijving:
Diameter: 1.0 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
Zwart NBR70 rond snoer
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

RONDSNOER-NBR70-ZWART-1M-D2,0

Omschrijving:
Diameter: 2 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

O-RING-SNOER-NBR70-1M-3,0MM

Omschrijving:
Diameter: 3 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
Zwart NBR70 rond snoer
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

RONDSNOER-NBR70-ZWART-1M-D4,0

Omschrijving:
Diameter: 4 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
Zwart NBR70 rond snoer
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

RONDSNOER-NBR70-ZWART-1M-D5,0

Omschrijving:
Diameter: 5 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
Zwart NBR70 rond snoer
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

RONDSNOER-NBR70-ZWART-1M-D6,0

Omschrijving:
Diameter: 6 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
Zwart NBR70 rond snoer
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

RONDSNOER-NBR70-ZWART-1M-D7,0

Omschrijving:
Diameter: 7 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
Zwart NBR70 rond snoer
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

RONDSNOER-NBR70-ZWART-1M-D8,0

Omschrijving:
Diameter: 8 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1C-snijmes met glijstuk

AFBREEKMES-ROOD-H9MM-L140MM

Omschrijving:
9 mm; 140 mm
Met automatische mesvergrendeling voor handige bediening met één hand
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Klebfix secondenlijm

LIJMFIX SUPERSNEL - DOSEERTUIT 20G

Omschrijving:
19 ml
Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen
Hoeveelheid: 1 x