Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
O-ring, metrisch, assortiment - ASS-O-RING-(25,0-42,0)-330X-SYSKO O-ring, metrisch, assortiment - ASS-O-RING-(25,0-42,0)-330X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

O-ring, metrisch, assortiment - ASS-O-RING-(25,0-42,0)-330X-SYSKO - 1
O-ring, metrisch, assortiment - ASS-O-RING-(25,0-42,0)-330X-SYSKO - 2

O-ring, metrisch, assortiment

O-ring, metrisch 330 stuks Sysko
ASS-O-RING-(25,0-42,0)-330X-SYSKO

Art.-nr. 5964046802

EAN 4046777622447

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
O-ring, metrisch, assortiment

Art.-nr. 5964046802
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
O-ring, metrisch, NBR 70, diam. 25-42 mm, 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

  • NBR, Nitril Butadieen Rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)


  • Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C


  • Maattoleranties volgens ISO 3601-1 B (industriestandaard)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 3601-1

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Kleur

Zwart

Systeemafmetingen

4.4.1

Aantal stuks in assortiment of set

330 st

Productgewicht (per stuk)

1790,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief O-ring, metrisch, assortiment:
50 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-25,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 25 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-28,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 28 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-30,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 30 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 50 x
25 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-30,00X3,50

Omschrijving:
3.5 mm; 30 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 25 x
10 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-32,00X3,50

Omschrijving:
3.5 mm; 32 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 10 x
10 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-33,00X3,50

Omschrijving:
3.5 mm; 33 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 10 x
25 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-34,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 34 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 25 x
10 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-35,00X3,50

Omschrijving:
3.5 mm; 35 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 10 x
25 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-36,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 36 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-38,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 38 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-40,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 40 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring, metrisch

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-42,00X3,00

Omschrijving:
3 mm; 42 mm
Metrisch, NBR 70
Hoeveelheid: 25 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele haken, assortiment 4-delig

HAKENSET 4-DLG.-165MM-RVS-AISI420

Voor het verwijderen en plaatsen van afdichtingen en O-ringen, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
x 1 st
Siliconenspray

SILICONENSPRAY 500 ML

Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen