Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
O-ring, inch, assortiment - ASS-O-RING-(2,9-23,4)-1050XK-SYSKO O-ring, inch, assortiment - ASS-O-RING-(2,9-23,4)-1050XK-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

O-ring, inch, assortiment - ASS-O-RING-(2,9-23,4)-1050XK-SYSKO - 1
O-ring, inch, assortiment - ASS-O-RING-(2,9-23,4)-1050XK-SYSKO - 2

O-ring, inch, assortiment

O-ring, inch, 1050-dlg sys.koffer
ASS-O-RING-(2,9-23,4)-1050XK-SYSKO

Art.-nr. 5964046805

EAN 4046777779233

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
O-ring, inch, assortiment

Art.-nr. 5964046805
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
O-ring, inch, NBR 70, (2,9-23.4), 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
  • Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C

  • Maattoleranties volgens ISO 3601-1 B (industriestandaard)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 3601-1

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Kleur

Zwart

Systeemafmetingen

4.4.1

Aantal stuks in assortiment of set

1050 st

Productgewicht (per stuk)

1959,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief O-ring, inch, assortiment:
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-10,78X2,62

Omschrijving:
7/16 in
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-12,37X2,62

Omschrijving:
1/2 in
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-13,95X2,62

Omschrijving:
9/16 in
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Omschrijving:
5/8 in
Hoeveelheid: 50 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-17,13X2,62

Omschrijving:
11/16 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-18,64X3,53

Omschrijving:
3/4 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-18,72X2,62

Omschrijving:
3/4 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-20,22X3,53

Omschrijving:
13/16 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-21,82X3,53

Omschrijving:
7/8 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-23,40X3,53

Omschrijving:
15/16 in
Hoeveelheid: 25 x
100 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-2,90X1,78

Omschrijving:
1/8 in
Hoeveelheid: 100 x
100 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-3,69X1,78

Omschrijving:
5/32 in
Hoeveelheid: 100 x
100 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-4,47X1,78

Omschrijving:
3/16 in
Hoeveelheid: 100 x
100 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-5,28X1,78

Omschrijving:
7/32 in
Hoeveelheid: 100 x
100 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-6,07X1,78

Omschrijving:
1/4 in
Hoeveelheid: 100 x
100 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-7,66X1,78

Omschrijving:
5/16 in
Hoeveelheid: 100 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-9,19X2,62

Omschrijving:
3/8 in
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-9,25X1,78

Omschrijving:
3/8 in
Hoeveelheid: 50 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele haken, assortiment 4-delig

HAKENSET 4-DLG.-165MM-RVS-AISI420

Voor het verwijderen en plaatsen van afdichtingen en O-ringen, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
x 1 st
Siliconenspray

SILICONENSPRAY 500 ML

Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen