Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-(25-43,82)-330X-SYSKO-O-SO O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-(25-43,82)-330X-SYSKO-O-SO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-(25-43,82)-330X-SYSKO-O-SO - 1
O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-(25-43,82)-330X-SYSKO-O-SO - 2

O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

O-ring, inch, 330 stuks, Sysko
ASS-O-RING-(25-43,82)-330X-SYSKO-O-SO

Art.-nr. 5964046807

EAN 4058794010725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964046807
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
O-ring, inch, NBR 70, (25-43.82)
  • NBR is een chemische aanduiding: Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C

  • Maattoleranties volgens DIN ISO 3601-1 B (industriestandaard)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 3601-1

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Kleur

Zwart

Systeemafmetingen

4.4.1

Aantal stuks in assortiment of set

330 st

Productgewicht (per stuk)

1205,000 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,53

Omschrijving:
1 in
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-26,57X3,53

Omschrijving:
1-1/16 in
Hoeveelheid: 50 x
50 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-28,17X3,53

Omschrijving:
1-1/8 in
Hoeveelheid: 50 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-29,75X3,53

Omschrijving:
1-3/16 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-31,34X3,53

Omschrijving:
1-1/4 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-32,93X3,53

Omschrijving:
1-5/16 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-34,52X3,53

Omschrijving:
1-3/8 in
Hoeveelheid: 25 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-36,10X3,53

Omschrijving:
1-7/16 in
Hoeveelheid: 25 x
10 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-37,47X5,34

Omschrijving:
1-1/2 in
Hoeveelheid: 10 x
25 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-37,70X3,53

Omschrijving:
1-1/2 in
Hoeveelheid: 25 x
10 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-40,65X5,34

Omschrijving:
1-5/8 in
Hoeveelheid: 10 x
10 x
O-ring NBR 70

O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-43,82X5,34

Omschrijving:
1-3/4 in
Hoeveelheid: 10 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele haken, assortiment 4-delig

HAKENSET 4-DLG.-165MM-RVS-AISI420

Voor het verwijderen en plaatsen van afdichtingen en O-ringen, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
x 1 st
Siliconenspray

SILICONENSPRAY 500 ML

Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen