Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

O-ring assortiment Universeel, 165-delig

Universeel O-ringassortiment, 165 stuks
O-RING-ASSORTIMENT-UNIVERSEEL-165 DLG

Art.-nr. 5964764004

EAN 4056807781204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
O-ring assortiment Universeel, 165-delig

Art.-nr. 5964764004
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
Bevat alle essentiële O-ringen en afdichtringen en de meest voorkomende ventielelementen die worden gebruikt in voertuigen, apparaten voor onderhoud aan klimaatinstallaties en serviceslangen.

Kleurcodering is groen, maar kan ook geel zijn in bepaalde individuele gevallen


Voorkomt verwarring (auto's en fabrikanten van airco-systeem gebruiken alleen deze kleuren)



Bestand tegen koudemiddel



Inhoud: 165 stuks


  • 80 O-ringen R134a

  • 10 O-ringen, drukschakelaars, buitendraad

  • 20 O-ringen voor drukschakelaars, binnendraad

  • 2 rubberen afdichtingen voor serviceslangen

  • 2 afdichtingen voor snelkoppelingen, R134a

  • 12 afdichtingen voor vulslangen

  • 10 afdichtingen voor WIGAM slangen

  • 10 O-ringen, 6-6/16 inch

  • 4 O-ringen voor compressors

  • 10 Schrader-ventielen, R134a

  • 5 Schrader-ventielen, R134a/Japan
Opmerking

De ventielelementen moeten bij elke airconditioningservice en bij elk onderhoud van het airconditioningsysteem worden vervangen. Dit is omdat er zich mogelijk vuil uit de compressor of andere componenten ophoopt in de ventielelementen als gevolg van activiteiten als aftappen en opnieuw vullen, waardoor lekkage kan ontstaan. Maak gebruik van ons assortiment beschermkappen en ventielelementen wanneer u dit soort werkzaamheden uitvoert.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto-airconditioningsysteem

Aantal stuks in assortiment of set

165 st

Inclusief O-ring assortiment Universeel, 165-delig:
Aircotechniek, voertuigaccessoires, andere
12 x
Aircotechniek, voertuigaccessoires, andere

DICHTING SERV. SLANG 4,45X8,0X6,99

Hoeveelheid: 12 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto
10 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING 6-6/16 6,70X9,50X1,40

Omschrijving:
6,7 x 1,40 mm
Hoeveelheid: 10 x
20 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR- 7,65X11,21X1,78

Omschrijving:
7,65 x 1,78 mm
Hoeveelheid: 20 x
20 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR- 10,82X14,38X1,78

Omschrijving:
10,82 x 1,78 mm
Hoeveelheid: 20 x
20 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR- 14,00X17,56X1,78

Omschrijving:
14 x 1,78 mm
Hoeveelheid: 20 x
20 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR- 17,17X20,73X1,78

Omschrijving:
17,17 x 1,78 mm
Hoeveelheid: 20 x
10 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR- 9,25X12,81X1,78

Omschrijving:
9,25 x 1,78 mm
Hoeveelheid: 10 x
10 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR- 7,00X10,00X1,50

Omschrijving:
7 x 1,50 mm
Hoeveelheid: 10 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto
2 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR-15,0X3,0MM

Omschrijving:
15 x 3,00 mm
Hoeveelheid: 2 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto
2 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING EPDM 17,12X22,36X2,62

Omschrijving:
17,12 x 2,62 mm
Hoeveelheid: 2 x
Aircotechniek, voertuigaccessoires, andere
2 x
Aircotechniek, voertuigaccessoires, andere

DICHTING SERV.SLANG 4,01X9,53X7,37

Hoeveelheid: 2 x
Aircotechniek, voertuigaccessoires, andere
10 x
Aircotechniek, voertuigaccessoires, andere

DICHTING WIGAMSLANG 5,84X12,57X7,11

Hoeveelheid: 10 x
10 x
Schrader-ventiel

SCHRADERVENTIEL R134A

Omschrijving: Vervangend ventiel voor serviceaansluitingen op airconditioningsysteem R134a
Hoeveelheid: 10 x
5 x
Universeel ventiel

VENTIEL-SCHRADER-AIRCO-R134A-JAPAN

Hoeveelheid: 5 x
2 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING-HNBR-10,0X14,0X2,0

Omschrijving:
10 x 2 mm
Hoeveelheid: 2 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto
10 x
O-ring voor airconditioningsystemen van de auto

O-RING DRUKSCHAKELR 6,07X9,5X1,78

Omschrijving:
6,07 x 1,78 mm
Hoeveelheid: 10 x