Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

O-ring NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 inch
O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-3,69X1,78

Art.-nr. 0468369

EAN 4011231396950

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
O-ring NBR 70

Art.-nr. 0468369
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
  • NBR is een chemische aanduiding: Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C

  • Maattoleranties volgens DIN ISO 3601-1 B (industriestandaard)
Opmerking
  • Verwijder vóór installatie alle vervuiling (vuil, spaanders, vezels)

  • Randen en gefreesde afkantingen moeten worden ontbraamd

  • Gebruik een gesmeerde/ingevette O-ring
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d1)

3,69 mm

Dikte (h1)

1,78 mm

ISO

3601-1

Uitvoering

Aanduiding in inches

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Oppervlakte

Blank

Shore-hardheid A

70 +/- 5

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 100 °C

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie