O-ring NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 inch
O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-17,13X2,62
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- NBR is een chemische aanduiding: Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C
- Maattoleranties volgens DIN ISO 3601-1 B (industriestandaard)
- Verwijder vóór installatie alle vervuiling (vuil, spaanders, vezels)
- Randen en gefreesde afkantingen moeten worden ontbraamd
- Gebruik een gesmeerde/ingevette O-ring
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 17,13 mm |
Dikte (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Uitvoering | Aanduiding in inches |
Materiaal | NBR (nitrilbutadieenrubber) |
Oppervlakte | Blank |
Shore-hardheid A | 70 +/- 5 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 100 °C |
Voldoet aan RoHS | Ja |