O-Ring metrisch Sortiment ohne Koffer 1.050-teilig für System-Koffer 4.4.1.
O-Ring metrisch 1050-teilig SOKO
RG-O-SOKO-(3,0-24,0)-1050TLG
Art.-Nr. 5964046808
EAN 4062856631483
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sortiment ohne Koffer für den direkten Einsatz in vohandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
- NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Datenblätter(X)
Normen | ISO 3601-1 |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |
Systemmaß | 4.4.1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1050 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 489,000 g |
RoHS-konform | Ja |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!