Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

O-Ring metrisch Sortiment

O-Ring metrisch 330-teilig Sysko
RG-O-SYSKO-M-(25,0-42,0)-330TLG

Art.-Nr. 5964046802

EAN 4046777622447

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
O-Ring metrisch Sortiment

Art.-Nr. 5964046802
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
O-Ring metrisch, NBR 70, ∅25-42 MM, 330-teilig im System-Koffer 4.4.1.

  • Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)


  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C


  • Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 3601-1

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Farbe

Schwarz

Systemmaß

4.4.1

Anzahl Teile im Sortiment/Set

330 STK

Produktgewicht (per Stück)

1790,000 g

RoHS-konform

Ja

O-Ring metrisch Sortiment inklusive:
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 25 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-28,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 28 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 30 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,50

Beschreibung:
3.5 mm; 30 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
10 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-32,00X3,50

Beschreibung:
3.5 mm; 32 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 10 x
10 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-33,00X3,50

Beschreibung:
3.5 mm; 33 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 10 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-34,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 34 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
10 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-35,00X3,50

Beschreibung:
3.5 mm; 35 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 10 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-36,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 36 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-38,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 38 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-40,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 40 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-42,00X3,00

Beschreibung:
3 mm; 42 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhaken Sortiment 4-teilig

WZG-DIRGENTF-SORT-MINI-L165MM-4STK

Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwerzugängliche Stellen.
x 1 St.
Silikonspray

SILSPR-500ML

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile im Fahrzeuginnen- und außenbereich