O-Ring Zoll Sortiment
O-Ring Zoll 440-teilig Sysko
RG-O-SYSKO-ZO-(5,28-36)-440TLG
Art.-Nr. 5964046801
EAN 4046777622515
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Datenblätter(X)
Normen | ISO 3601-1 |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |
Systemmaß | 4.4.1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 440 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1830,000 g |
RoHS-konform | Ja |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!