Nylonplug met metrische draad
Plug nylon met metrische draad
Art.-nr. 09038 406
EAN 4024835113953
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardige polyamide (nylon)
- Bevat geen halogeen en siliconen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage
- De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat
- Ankerkraag zonder spreidingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels
- Doordruk- en voorsteekmontage
Boor gasbeton en holle steen met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
Schroeflengte = dikte van te bevestigen onderdeel (+ dikte van pleister/isolatie) + ankerlengte + schroefdiameter
Datasheets(X)
Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)
Te gebruiken in beton, massieve steen, massieve kalkzandsteen, gasbeton, drukvaste natuursteen
Geschikt voor bevestiging van gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, schilderijlijsten, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, handdoekrekken, borden, bewegingsdetectors, hangmandjes enz.
Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtdraadbout of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad)
Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvaststalen schroef
Nylonplug met M6 metrische draad: Voor inschroeven van draadstangen of schroeven
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Vereiste houtschroefdiameter (d houtschr) | 4,5 - 5 mm |
Vereiste diameter spaanplaatschroef (d schr spaanpl) | 6 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 40 mm |
Hartafstand (a) | 80 mm |
Randafstand (a r) | 40 mm |
Boorgatdiepte (t) | 50 mm |
Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde | Afhankelijk van schroeflengte |
Vereiste schroeflengte (l s) | Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!