Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nylonplug Voor lichte belasting (niet constructieve bevestigingen)

Nylonplug
NYLONPLUG-16X80

Art.-nr. 090316 80
EAN 4011231846219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor lichte belasting (niet constructieve bevestigingen)
  • Hoogwaardige polyamide (nylon)

  • Bevat geen halogeen en siliconen

  • Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C

  • De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting tijdens de doordrukinstallatie

  • De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat

  • Plughals zonder uitzettingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels

  • Doordruk- en splitpenmontage

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Opmerking
  • Boor holle baksteen met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

  • Schroeflengte = bevestigingsdikte (+pleister/isolatiedikte) + pluglengte + schroefdiameter
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)

  • Te gebruiken in beton, volle steen, massief kalkzandsteen, harde natuursteen

  • Geschikt voor bevestiging van gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, schilderijlijsten, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, handdoekrekken, borden, bewegingsdetectors, hangmandjes enz.

  • Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad) (bijv. ASSY-D)

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef

Ankerdiameter

16 mm

Ankerlengte

80 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

80 mm

Nominale boordiameter (d 0)

16 mm

Vereiste houtschroefdiameter (d houtschr)

12 - 14 mm

Min. vereiste schroefdiameter

12 mm

Max. vereiste schroefdiameter

14 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

80 mm

Hartafstand (a)

160 mm

Randafstand (a r)

80 mm

Boorgatdiepte (t)

95 mm

Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde

Afhankelijk van schroeflengte

Vereiste schroeflengte (l s)

Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slaggereedschapsassortiment

SLAGGEREEDSCHAP-GASBETON

Voor het maken van boorgaten in gasbeton