Nylonplug Voor lichte belasting (niet constructieve bevestigingen)
Nylonplug
NYLONPLUG-14X75
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardige polyamide (nylon)
- Bevat geen halogeen en siliconen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting tijdens de doordrukinstallatie
- De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat
- Plughals zonder uitzettingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels
- Doordruk- en splitpenmontage
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
- Boor holle baksteen met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Schroeflengte = bevestigingsdikte (+pleister/isolatiedikte) + pluglengte + schroefdiameter
Datasheets(X)
- Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)
- Te gebruiken in beton, volle steen, massief kalkzandsteen, harde natuursteen
- Geschikt voor bevestiging van gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, schilderijlijsten, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, handdoekrekken, borden, bewegingsdetectors, hangmandjes enz.
- Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad) (bijv. ASSY-D)
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Ankerdiameter | 14 mm |
Ankerlengte | 75 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 75 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 14 mm |
Vereiste houtschroefdiameter (d houtschr) | 10 - 12 mm |
Vereiste diameter spaanplaatschroef (d schr spaanpl) | 12 mm |
Min. vereiste schroefdiameter | 10 mm |
Max. vereiste schroefdiameter | 12 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 75 mm |
Hartafstand (a) | 140 mm |
Randafstand (a r) | 70 mm |
Boorgatdiepte (t) | 85 mm |
Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde | Afhankelijk van schroeflengte |
Vereiste schroeflengte (l s) | Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!