Nylondübel ohne Flansch, mit verzinkter Halbrundkopf-Spanplattenschraube W-MR
Nylondübel mit großer Flanschkopfschraube Z
DBL-KST-O.KRGN-(SHR-4,5X40)-6X30
Art.-Nr. 09031756
EAN 4048539258512
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Beständigkeit gegen Verschleiß, Alterung, Witterungseinflüsse und Chemikalien
- Zur Befestigung von leichten Bauteilen auf Baustoffen
- Mit verstärkten Verdrehsicherungslaschen
- Zur Verwendung mit Holzschrauben, Wüpofast-Schrauben oder Spanplattenschrauben ohne Gegengewinde, Ringgewinde oder Selbstbohrspitze
- Dübel und Schrauben im gleichen Paket
| Technische Daten: Nylondübel W-MR | Empfohlene Höchstlasten: | Durchmesser/mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Beton C20/25 | 0,15 | 0,25 | 0,38 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,0 |
| Vollziegel | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | _ | _ | _ | _ | _ |
| Porenbeton C4 | _ | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | _ | _ | _ |
| Lochsteine | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | _ | _ |
| (1 kN ≃ 100 kg) | |||||||||
| Einsetzbedingungen: | Mindestabstand ≥ mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Min. Randabstand ≥ mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Mindesttiefe der Bohrung ≥ mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Einbindetiefe mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| Mindestbauteildicke ≥ mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| Durchmesser der Bohrung mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Ø Durchgangsloch im Objekt mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Ø Holzschraube mm | 2 - 3 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 | 4,5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
| Ø Spanplattenschraube mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ |
Datenblätter(X)
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 30 mm |
Schraubenlänge (ls) | 40 mm |
Farbe | Braun |