Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nylon schuurvlieswals

Nylon schuurvlieswals
ABRRG-NWOVN-NYL-100X100MM

Art.-nr. 0585310100

EAN 4038898354727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nylon schuurvlieswals

Art.-nr. 0585310100
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
Grofgestructureerd, elastisch en schurend reinigingsschuurvlies, gemaakt van een speciale combinatie van synthetische vezels en gelijkmatig ingebedde schuurkorrels (siliciumcarbide), voor gebruik met alle gangbare satineermachines.

Flexibele, open vliesstructuur


  • Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk voor optimaal contact met het oppervlak.

  • Vrijwel geen verstopping als gevolg van oppervlakteslijtage

  • Gelijkmatig en reproduceerbaar schuurresultaat

  • Minder ontwikkeling van warmte - koel schuren


Gelijkmatige en consistente werkresultaten samen met een schoon, restenvrij oppervlak


Voortdurend blootstelling van verse schuurkorrels



Minimale kans op beschadiging van het werkstukoppervlak of het verwijderen van teveel materiaal


Gemakkelijk te gebruiken schuurbewerking



Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak


Vrij van corrosiegevoelige metalen



Kunststof steunflenzen kunnen in fasen worden verwijderd



19 mm opnameboring en 4 x 6 mm spiegleuf

Opmerking

The maximum permissible speeds may not be exceeded. Werk uitsluitend met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc. Grof reinigingsschuurvlies is niet geschikt voor kantenschuren. Daarom uitsluitend met materiaalranden mee schuren en niet er tegenin! Bedieningsinstructies in acht nemen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.

  • Reinigen van lasnaden, metalen oppervlakken, hout en kunststof

  • Verwijderen van lasverkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, coatings, lakken, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten en cement- en betonresten.

  • Structureren, lijnmatteren, prepareren en opruwen van oppervlakken

  • Moeiteloos ontbramen

  • Reinigen van voertuigonderstellen en voor diverse werkzaamheden in de carrosseriebouw

Diameter

100 mm

Breedte

100 mm

Uitvoering

Met spiebaan 6 mm

Maximaal toerental

4000 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie