Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nylon schuurvlies Met as

Reinigingsschijf op stift
SCH-NYLON-60X13MM-S6MM

Art.-nr. 0585320
EAN 4024835167840

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grofgestructureerd, elastisch en schurend reinigingsschuurvlies van een speciale combinatie van synthetische vezels en gelijkmatig ingebedde schuurkorrels (siliciumcarbide).



Uitvoering en eigenschappen:


  • flexibele, open vliesstructuur

Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk voor optimaal contact met het oppervlak.


Minimale stofophoping


Uniform, reproduceerbaar schuurbeeld


Minder warmteontwikkeling - koel slijpen


  • Voortdurend verse schuurkorrels beschikbaar

Gelijkmatig en consistent werkresultaat en een schoon, slijpselvrij oppervlak


  • Eenvoudig te hanteren schuurkracht

Minimale kans op beschadiging van het werkstukoppervlak of het verwijderen van teveel materiaal


  • Vrij van corrosiegevoelige metalen

Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak



Voor gebruik op elektrische boormachines, rechte slijpers en flexibele assen



Kunststof steunflenzen kunnen in delen worden afgebroken



Ronde as: 6 x 40 mm

Opmerking

Algemene werk- en veiligheidsmaatregelen:


De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.


Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.


Let op: Grof reinigingsschuurvlies is niet geschikt voor kantenschuren. Daarom uitsluitend met materiaalranden mee schuren en niet er tegenin!


Bedieningsinstructies in acht nemen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Materialen die kunnen worden bewerkt:


Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor RVS, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.



Reinigen van lasnaden, metalen oppervlakken, hout en kunststof


Verwijderen van verkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, coatings, lakken, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten en cement- en betonresten.


Structureren, lijnmatteren, prepareren en opruwen van oppervlakken


Lichte ontbraamwerkzaamheden


Reinigen van onderstel van voertuigen en voor diverse werkzaamheden in de carrosseriebouw

Diameter (Ø)

60 mm

Maximaal toerental

10000 t/min

Aanbevolen toerental

5000 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie