Nuancier RAL
Nuancier RAL
NUANCIER RAL
Art. N° 0705800010
EAN 4024835231275
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les couleurs de cet échantillon ont été précisément nuancées et mesurées avec une colorimétrie moderne
- La base pour cela est le registre RAL actuel 841-GL
- Cela garantit le respect à la norme de qualité la plus élevée et la plus constante
- Avec 6 couleurs de chaque côté
- 198 couleurs RAL
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 20 cm |
Largeur | 6 cm |
Épaisseur | 7 mm |