Nova Pro Scala H122 frameset
Frameset NP Scala H122 opschroef-frontbevestiging
LADESET-SCALA-STEEN-H122-40KG-NL500
Art.-nr. F900901420
EAN 4056807060545
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opschroef-frontbevestiging
- Gereedschaploze hoogteverstelling +/- 1,5 mm
- Ingebouwde hoogteverstelling +/- 2 mm
- Ingebouwde kantelverstelling
- Front kan zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd
- Bodem en achterwand hebben dezelfde breedte
- Optimaal ruimtegebruik dankzij rechte binnenzijden en smalle installatiebreedte
- In combinatie met de Nova Pro Tipmatic soft-close unit kan de lade worden omgezet tot een mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten (combinatie Tipmatic-functie en soft-close-demping).
- Let op de minimale afmetingen van 58 mm voor bevestiging van de geleider!
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor keuken-, bad- en woonmeubelen
![]() | |
Hoogte | 122 mm |
Nominale lengte | 500 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Steen |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Draagvermogen | 40 kg |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
| Legenda | |||||
| B | Vloeren | FST | Overhang voor | NL | Nominale lengte |
| BB/BL | Corpusbreedte/corpuslengte | KV | Voorkant van kast | RW | Achterpaneel |
| EB | Inbouwbreedte | LWK | Corpusbinnenbreedte | RWB | Achterwandbreedte |
| FAS | Voorste steun aan zijkant | MET | Minimale inbouwdiepte | RWH | Achterwandhoogte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!