Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension intégrale Soft-close Nova Pro

Unité Tipmatic pour Nova Pro Soft-close 1.2
AY-TMSC-UNT-NOVAPRO

Art. N° F102134456

EAN 9003012895887

Prix affichés aux clients après connexion
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension intégrale Soft-close Nova Pro

Art. N° F102134456
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
Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
  • Combine la fonction Tipmatic et l'amortissement Soft-close

  • Unité d'éjection pour applications sans poignée avec toutes les longueurs nominales et catégories de poids

  • Adaptation du mouvement à l'application grâce au réglage en 3 étapes de la force d'ouverture

  • Fonctionnement pratique car il suffit d'une seule impulsion légère pour déclencher le système

  • La fermeture en force ou la pression complète en position d'origine tend et réactive à nouveau l'unité Tipmatic Soft-close

  • Facile à installer sans outils

  • Vaste zone de déclenchement grâce à la barre de synchronisation

  • Décalage du jeu de façade -1/+3 mm
Indication

La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.


Pour une largeur de caisson de 800 mm et/ou une hauteur frontale de 600 mm ou plus, le support de barre de synchronisation Tipmatic Soft-Close est nécessaire.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier / plastique

Système de fermeture/d'ouverture

Tipmatic Soft-close

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Pour tige de synchronisation Tipmatic Soft-Close

NOVA PRO FIX BARRE SYNCHRO TMSC

À partir d'une largeur d'armoire de 800 mm ou d'une hauteur de façade de 600 mm