Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Noppenfolie

Noppenfolie in dispenserbox
NOPPENFOLIE-DISPENSERBOX-W300MM-L75M

Art.-nr. 0992900280

EAN 4052712319655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Noppenfolie

Art.-nr. 0992900280
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
Luchtkussenfolie van hoge kwaliteit in praktische dispenserdoos, als oppervlaktebescherming, als opvulling ter bescherming van kwetsbare goederen en voor het opvullen van holle ruimten.

Folie met scheidingslaagmateriaal gemaakt van milieuvriendelijk LDPE


  • Verkleint de kans op transportschade

  • Vrijwel geen luchtverlies van bekledingblaasjes

  • Langere duurzaamheid, onbeperkte herbruikbaarheid


Het opslag- en transportvolume is met 40% afgenomen


Dankzij innovatieve noppenstructuur



Folie is gemakkelijk af te scheuren, zuiver en precies op de juiste lengte


  • Individuele verwijdering van de benodigde hoeveelheid

  • Hoeft niet met een mes te worden afgesneden

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschermt producten tegen krassen, stofvervuiling en vocht. Bescherming tijdens transport als gewatteerde verpakking van producten tegen schokken, stoten en trillingen. Vullen van holtes

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Kleur

Transparant

Breedte

300 mm

Lengte

75 m

Noppendiameter

10 mm

Max. temperatuurbestendigheid

70 °C

UV-bestendig

3 maanden, verwering buiten

Chemische bestendigheid

Afhankelijk van het gebruik, op aanvraag

Extra artikelen

Verpakkingstape, art.nr. 0985 050..., verzenddozen, art.nr. 0992 905...

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie