Noodhulpstation voor ogen
Ooghulpstation in wandbox
NOODHULPSTATION VOOR OGEN-2 FLESSEN
Art.-nr. 0899511920
EAN 4045727966204
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Leveringsomvang:
- Oogspoelingoplossing, 500 ml
- Neutraliserende oogspoelingoplossing, 200 ml
- Spiegel en noodhulpplan voor ogen
Datasheets(X)
Voor stationair gebruik op werkplekken die gevaar opleveren voor de ogen als gevolg van zuren, basen of verontreinigingen, zoals stof, vuil en splinters.
Inhoud | 700 ml |
Chemische basis | Natriumchloriet |
Aanbevolen spoeltijd | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Productgewicht (per stuk) | 1078,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!