Niveau pocket pro magnetic
Petit niveau à bulle magnétique Pocket Pro
PETIT NIVEAU À BULLE, AIMANT, 74MM
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à utiliser
Permet une prise de mesure horizontale ou verticale
Excellente lisibilité et durée de vie élevée
Fiole en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures fluctuantes
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Fixation sur tuyaux en métal
Cadre en aluminium avec deux surfaces de mesure usinées avec rainure en V et deux aimants extra puissant
Toujours à portée de main
Livré avec un clip ceinture robuste
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 74 mm |
Hauteur (H) | 34 mm |
Largeur (B) | 41 mm |
Nombre d'aimants | 2 PCS |
Précision de mesure (par longueur) | 1 mm/m |
Précision de mesure en position inversée (par longueur) | 1 mm/m |
Précision de mesure en position inverse (en degrés) | 1 Degré |