Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Niveau à bulle pour plot de terrasse Buzon

Niveau à bulle pour plot de terrasse Buzon
NIVEAU A BULLE PR PLOT TERRASSE PREMIUM

Art. N° 09077770

EAN 4056807661179

Prix affichés aux clients après connexion
Niveau à bulle pour plot de terrasse Buzon

Art. N° 09077770
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
Affiche le sens et le degré d'inclinaison de la pente du support

Adapté à des pentes jusqu'à 5 %

Indication

Attention ! Le fonctionnement du niveau à bulle est affecté en cas d'utilisation prolongée à des températures supérieures à 25 °C.


Pour que le niveau à bulle soit totalement fonctionnel, le laisser refroidir à l'ombre.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • Cadre avec craie

  • Marquer le sens de la pente avec une flèche

  • Répéter l'opération pour tous les points d'appui du plot

Matière

Polypropylène - PP

Hauteur

25 mm

Largeur

200 mm

Longueur

200 mm