Niveau à bulle En métal léger
Niveau à bulle en métal léger
NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 1800MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente lisibilité et longue durée de vie
- Fioles en verre acrylique avec repères de lecture incrustés et résistants à la corrosion et liquide fluorescent
- Très grande résistance aux UV empêchant la décoloration du liquide
- Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile
Haute précision
- Mouvement optimisé de l'indicateur pour un travail précis dans des températures fluctuantes, quelles que soient les conditions météorologiques
- Profil robuste en métal léger pour des mesures précises
Fiches de données de sécurité(X)
Le niveau à bulle peut être utilisé dans divers domaines, tels que le bâtiment, la menuiserie, l'installation, l'aménagement paysager et le jardinage ou pour l'alignement de précision de véhicules.
Longueur (L) | 180 cm |
Hauteur (H) | 20 mm |
Largeur (B) | 50 mm |
Précision de mesure (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure en position inversée (par longueur) | 0.75 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |
Précision de mesure en position inverse (en degrés) | 0.043 Degré |