Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Niveau à bulle En métal léger

Niveau à bulle en métal léger aimanté
NIVEAU À BULLE AIMANTÉ-ANGULAIRE-25CM

Art. N° 0714644125

EAN 4050642417717

Prix affichés aux clients après connexion
Niveau à bulle En métal léger

Art. N° 0714644125
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
En métal léger robuste avec fiole horizontale à six lignes, fiole rotative à 360° et fiole verticale

Compact, précis et polyvalent


  • Conception compacte facilitant le transport et la manipulation

  • Extrêmement facile à lire et détermination rapide des angles d'inclinaison pour une plus grande simplicité d'utilisation

  • Mesures précises avec la fiole à six lignes pour des inclinaisons de 1 à 2 %

  • Fiole angulaire rotative à 360° avec graduation pour une mesure directe de l'inclinaison

  • Aimants puissants en terres rares pour une fixation extra-forte sur les tuyaux, les profilés et les structures en acier

  • Surface de mesure fraisée avec rainure en V pour un très haut niveau de précision


Pour les applications les plus difficiles


  • Fioles avec liquide fluorescent

  • Haute résistance aux UV empêchant la décoloration du liquide

  • Robuste et durable grâce au profilé aluminium moulé sous pression extra-résistant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Conception robuste idéale pour les applications les plus difficiles dans métallerie, construction et toute application nécessitant un niveau à bulle compact.

Longueur (L)

25 cm

Hauteur (H)

20 mm

Largeur (B)

50 mm

Nombre d'aimants

2 PCS

Précision de mesure (par longueur)

0,5 mm/m

Précision de mesure en position inversée (par longueur)

0,75 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0,029degré

Précision de mesure en position inverse (en degrés)

0,043 Degré