Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nippel met binnendraad serie 2000

NIPPEL 2000 BINNENDRAAD 1/4"G

Art.-nr. 0699100514

EAN 4045989046966

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nippel met binnendraad serie 2000

Art.-nr. 0699100514
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
Hoog debiet tot 2.100 l/min bij 16 bar voor optimale persluchttoevoer. Luchtdichte aansluitingen, nippels van gehard staal en corrosiebescherming voor efficiëntie en een lange levensduur

Hoog doorstroming tot 2.100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers. Resultaat is een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Geharde stalen nippels


Voor maximaal draagvermogen en een lange levensduur.



Blootliggende oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt


Hoge weerstand tegen corrosie voor bescherming, zelfs onder zware omstandigheden.



De hulpstukken van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.


Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchtfittingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Aansluitingsschroefdraad

IT G 1/4 inch

Lengte (L)

36 mm

Oppervlakte

ZN 8 zilver

Sleutelwijdte (SW)

17 mm

Maximale druk

16 bar

Doorstroomcapaciteit

2,1 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie