Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nippel S4000

Steektule, serie 4000
NIPPEL 4000 SLANGPILAAR 13X19MM

Art.-nr. 0699410413

EAN 4048539289899

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nippel S4000

Art.-nr. 0699410413

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Serie 4000

Hoge doorstroming tot 3900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Zorgt voor een optimale vermogensafgifte voor persluchtverbruikers



Geharde stalen nippels


Voor max. belastbaarheid en een lange levensduur



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden



De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm 10.4.


Compatibel met andere persluchtprofielen

Handleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter slangaansluiting (A)

13 mm

Lengte (L)

46 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie