Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider

Tipmatic-eenheid voor Nova Pro soft-close 1.2
TB-TMSC-UNIT-NOVAPRO-SCALA

Art.-nr. F102134456

EAN 9003012895887

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider

Art.-nr. F102134456
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
Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
  • Gecombineerde Tipmatic-functie en soft-close-demping

  • Openingseenheid voor greeploze toepassingen met alle nominale lengtes en gewichtsklassen

  • Aanpassing van de beweging aan de toepassing dankzij de 3-traps aanpassing van de openingskracht

  • Handige bediening omdat een lichte druk volstaat om het systeem te activeren

  • Het met kracht sluiten of (nieuw!) volledig indrukken spant en activeert de Tipmatic Soft-close-eenheid opnieuw

  • Eenvoudig te monteren zonder gereedschap

  • Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang

  • Offset voorste spleet -1/+3 mm
Opmerking

De synchronisatiestang moet worden gebruikt om voor activering over het gehele voorpaneel te zorgen door op elk punt te tikken.


Bij een kastbreedte van 800 mm en/of fronthoogte van 600 mm of meer is ondersteuning voor de Tipmatic Soft-close synchronisatiestang vereist.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal/kunststof

Openings/sluitsysteem

Tipmatic Soft Close

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

TB-SYNCHSTG-NOVAPRO/DYNAPRO-TMSC

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steun voor Tipmatic soft-close synchronisatiestang

TB-STEUN V SYNCHSTNG-NOVAPRO SCALA

Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm