Nieuwe generatie Tipmatic-unit voor Nova Pro soft-close volledig uittrekbare geleider
Tipmatic-eenheid voor Nova Pro soft-close 1.2
TB-TMSC-UNIT-NOVAPRO-SCALA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gecombineerde Tipmatic-functie en soft-close-dempingssysteem
- Openingseenheid voor greeploze toepassingen met alle nominale lengtes en gewichtsklassen
- Aanpassing van de beweging aan de toepassing dankzij de 3-traps aanpassing van de openingskracht
- Handige bediening omdat een lichte druk volstaat om het systeem te activeren
- Krachtig sluiten of volledig op zijn plaats drukken (opnieuw!) spant en activeert de Tipmatic Soft-close-eenheid opnieuw
- Eenvoudig te monteren zonder gereedschap
- Offset voorste spleet -1/+3 mm
De synchronisatiestang moet worden gebruikt om voor activering over het gehele voorpaneel te zorgen door op elk punt te tikken.
Bij een kastbreedte van 800 mm en/of fronthoogte van 600 mm of meer is ondersteuning voor de Tipmatic Soft-close synchronisatiestang vereist.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal/kunststof |
Openings/sluitsysteem | Tipmatic Soft Close |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!