Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tipmatic-eenheid voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider

Tipmatic-eenheid voor Dynapro soft-close 1.2
TB-TMSC-UFLRGUID-DYNAPRO

Art.-nr. F134134420

EAN 9003012895924

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tipmatic-eenheid voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider

Art.-nr. F134134420
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
Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
  • Gecombineerde Tipmatic-functie en soft-close-demping

  • Openingseenheid voor greeploze toepassingen met alle nominale lengtes en gewichtsklassen

  • Aanpassing van de beweging aan de toepassing dankzij de 3-traps aanpassing van de openingskracht

  • Handige bediening omdat een lichte druk volstaat om het systeem te activeren

  • Het met kracht sluiten of (nieuw!) volledig indrukken spant en activeert de Tipmatic Soft-close-eenheid opnieuw

  • Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang

  • Eenvoudig te monteren zonder gereedschap

  • Offset voorste spleet -1/+3 mm
Opmerking

De synchronisatiestang moet worden gebruikt om voor activering over het gehele voorpaneel te zorgen door op elk punt te tikken.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal/kunststof

Diepteaanpassing

+ 3mm/- 1mm

Geschikt voor schuif

Dynapro

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Synchronisatiestang voor Tipmatic soft-close eenheid

SYNCHROST-F.NP-DYNAP-ACTIVATOR-1952MM

Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
x 10 st