Nieten typ Z RVS A2 blank
NIETEN-Z-A2-11,1X40MM
Art.-nr. 5089342000
EAN 4058794205022
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieten conform DIN EN 14592 en A1 (voldoet aan Eurocode 5)
Datasheets(X)
Kistbekleding, roosters, meubelframes, kasten maken
![]() | |
Breedte (b1) | 11,1 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Draadbreedte | 1,35 mm |
Draaddikte | 1,57 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal per pallet | 777000 st |
Goedkeuring | EN 14592 |