Nieten typ QZ
Niet staal verzinkt type QZ
NIETEN-QZ-(A4K)-11,3X63MM
Art.-nr. 0480112163
EAN 4024835766654
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor DKN 3065 Combi 07035560 , art.nr. en DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495
Voldoen aan de vereisten van Eurocode 5 conform DIN EN 14592/A1
Datasheets(X)
Binneninrichting, prefab huizen, OSB-platen, spaanplaten, gipsplaten.
![]() | |
Breedte (b1) | 11,3 mm |
Lengte (l1) | 63 mm |
Draadbreedte | 1,64 mm |
Draaddikte | 1,87 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Harshoudend |
Aantal per pallet | 240000 st |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |