Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nieten typ QZ

Niet staal verzinkt type QZ
NIETEN-QZ-(A4K)-11,3X50MM

Art.-nr. 0480112150

EAN 4024835766678

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieten typ QZ

Art.-nr. 0480112150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K), met harscoating

Voor DKN 3065 Combi 07035560 , art.nr. en DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495

Voldoen aan de vereisten van Eurocode 5 conform DIN EN 14592/A1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binneninrichting, prefab huizen, OSB-platen, spaanplaten, gipsplaten.

Breedte (b1)

11,3 mm

Lengte (l1)

50 mm

Draadbreedte

1,64 mm

Draaddikte

1,87 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Harshoudend

Aantal per pallet

360000 st

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie