Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nieten typ ETA-Q

Niet staal verzinkt type ETA-Q harscoating
NIETEN-ETA/Q-(A4K)-63MM

Art.-nr. 5089650004

EAN 4056807359311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieten typ ETA-Q

Art.-nr. 5089650004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt (A4K), geharst
  • Geschikt voor korte, middellange, lange en permanente trek- en schuifspanning conform ETA-17/0631

  • Gespecificeerde levensduur min. 50 jaar

  • Minimale harslengte 50 % van nietpootje

  • Voor DKN 3065 Combi 07035560 , art.nr. en DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495

Goedgekeurd conform Europese Technische Goedkeuring ETA-17/0631 als stiftvormige houtverbinder in alle Europese lidstaten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (b1)

11,3 mm

Lengte (l1)

63 mm

Draadbreedte

1,87 mm

Draaddikte

1,64 mm

Ruwe aderdiameter

1,8 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Goedkeuring

ETA

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie