Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nieten typ ETA-Q Blank roestvast staal 1.4301, geharst

Niet, roestvast staal 1.4301, type ETA-Q
NIETEN-ETA/Q-1.4301-50MM

Art.-nr. 5089670002

EAN 4056807359359

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieten typ ETA-Q Blank roestvast staal 1.4301, geharst

Art.-nr. 5089670002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 7500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Geschikt voor korte, middellange, lange en permanente trek- en schuifspanning conform ETA-17/0631

  • Gespecificeerde levensduur min. 50 jaar

  • Minimale harslengte 50 % van nietpootje

  • Voor DKN 3065 Combi 07035560 , art.nr. en DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495

Goedgekeurd conform Europese Technische Goedkeuring ETA-17/0631 als stiftvormige houtverbinder in alle Europese lidstaten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (b1)

11,3 mm

Lengte (l1)

50 mm

Draadbreedte

1,87 mm

Draaddikte

1,64 mm

Ruwe aderdiameter

1,8 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Goedkeuring

ETA

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie