Nieten Voor handtacker
Nieten voor handnietpistolen HT53
NIETEN-HANDTACKER-HT53-11,4X6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor handtacker HT53, art.nr. 0714853
Datasheets(X)
Breedte (b1) | 11,40 mm |
Lengte (l1) | 6 mm |
Nominale diameter | 0,75 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Geschikt voor hamertackers en handtackers | Würth HT53 |
Voldoet aan RoHS | Ja |