Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nieten Type S

STPL-PN-S-(A2K)-L63MM

Art.-nr. 5089380006

EAN 4058794205282

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieten Type S

Art.-nr. 5089380006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Frameconstructie, scheidingswanden, meubelbouw, bevestiging van folie, isolatie, verpakkingsindustrie

Breedte (b1)

12,3 mm

Lengte (l1)

63 mm

Draadbreedte

1,4 mm

Draaddikte

1,6 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal per pallet

600000 st

Goedkeuring

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie