Nieten Type PA
STPL-PN-PA-(A2K)-12MM
Art.-nr. 5089420002
EAN 4058794205565
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Bekleding, bevestiging van folie, isolatie, panelen
![]() | |
Breedte (b1) | 12,9 mm |
Lengte (l1) | 12 mm |
Draadbreedte | 0,6 mm |
Draaddikte | 0,75 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal per pallet | 8250000 st |
Goedkeuring | Nee |
