Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nieten Type P

STPL-PN-P-PLA-10MM

Art.-nr. 5089410001

EAN 4058794205442

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieten Type P

Art.-nr. 5089410001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5040 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bosbouw, bevestiging van labels op hout

Breedte (b1)

12,7 mm

Lengte (l1)

10 mm

Draadbreedte

1,1 mm

Draaddikte

1,25 mm

Materiaal

Kunststof

Oppervlakte

Blank

Aantal per pallet

8396640 st

Goedkeuring

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie