Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Neusstuk blindklinkmoeren

Voorzetstuk blindklinkmoeren
BLINDKLINKMOERENVOORZETSTUK-(M3-M8)

Art.-nr. 0948100

EAN 4038898476924

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Neusstuk blindklinkmoeren

Art.-nr. 0948100
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
Voorzetstuk voor het verwerken van blindklinkmoeren.
  • Geschikt voor montage op alle accu- en elektrische boor/schroefmachines met momentinstelling en op persluchtapparaten

  • Bruikbaar voor alle blindklinkmoeren met platbolkop en grote verzonken kop van M3 tot M8

  • Voor aluminium, stalen en rvs blindklinkmoeren

  • Minder verwerkingstijd dan handmatig blindklinkmoergereedschap

  • Minder inspanning vereist dan met handmatig plaatsingsgereedschap

  • Aanbrengen van blindklinkmoeren op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen
Opmerking
  • Draadstiften en mondstukken moeten specifiek worden besteld voor het afzonderlijke apparaat.

  • Voor gebruik met het neusstuk voor blindklinkmoeren wordt een accuboor-/schroefmachine van min. 14,4 V en een stapsgewijs instelbare momentkoppeling geadviseerd.

  • Stel de motor altijd in op de laagste snelheid.

  • Met dit apparaat kunnen geen blindklinkbouten worden verwerkt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Neusstuk blindklinkmoeren:
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW8X9

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 8 x 9 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Seegerring

CIRCLIP-DIN472-32X1,2-F.948 100

x 1 st
Kabel met stekker

ROTOR COMPLETT

x 1 st
Draadstift voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-DRAADSTIFT-0948100-M3

x 1 st
Draadstift voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-DRAADSTIFT-0948100-M4

x 1 st
Draadstift voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-DRAADSTIFT-0948100-M5

x 1 st
Draadstift voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-DRAADSTIFT-0948100-M6

x 1 st
Draadstift voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-DRAADSTIFT-0948100-M8

x 1 st
Aambeeld voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-NEUSSTUK-0948100-M3

x 1 st
Aambeeld voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-NEUSSTUK-0948100-M4

x 1 st
Aambeeld voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-NEUSSTUK-0948100-M5

x 1 st
Aambeeld voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-NEUSSTUK-0948100-M6

x 1 st
Aambeeld voor plaatsen blindklinkmoer

TOEB-NEUSSTUK-0948100-M8