Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyeur haute pression eau chaude 180 bar HDR-HW 180-14

Nettoyeur haute pression eau chaude HDR-HW 180-14
NHP EAU CHAUDE TRI 400 V HDR-HW 180-14

Art. N° 0701180014

EAN 4056807361444

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyeur haute pression eau chaude 180 bar HDR-HW 180-14

Art. N° 0701180014
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
Modèle professionnel intensif triphasé 400 V
  • 15 m de flexible HP

  • Capots injectés en polythylène

  • Roues de grand diamètre

  • Commandes ergonomiques

  • Arrêt automatique temporisé au pistolet

  • Moteur industriel basse vitesse 1400 tr/min

  • Pompe à bielles pro à 3 pistons céramique

  • Chaudière inox nouvelle conception avec moteur de ventilateur indépendant : rendement ≥ à 91 %, enveloppe interne et externe en inox et athermique et fond réfractaire pressé atoxique

  • Serpentin revêtu de silicone

  • Bac tampon

  • Sécurité avec LEDS d'alertes : microfuites, manque de fioul / anticalcaire

  • Témoin d'entretien sur panneau de comande

  • Répartission des masses optimisées pour une manoeuvrabilité exceptionnelle
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyage véhicules, poids-lourds, engins de chantier/TP, et tous travaux de nettoyage dans bâtiment

Mode d'emploi

Utlisation intensive maximale 4 h/jour

Tension nominale

400 V/CA

Puissance d'entrée

5 kW

Pression max.

180 bar

Quantité d'alimentation min./max.

400-850 L/h

Température d'entrée max.

25 °C

Longueur du tuyau

15 m

Longueur

1100 mm

Largeur

750 mm

Hauteur

900 mm

Poids de la machine

100 kg

Longueur de câble

5 m

Nettoyeur haute pression eau chaude 180 bar HDR-HW 180-14 comprenant:
Tuyau haute pression HDR HW / HDR 200
1 x
Tuyau haute pression HDR HW / HDR 200

TUYAU HP M22X1,5 HDR HW / HDR 200

Description: Pour les nettoyeurs haute pression électriques avec raccordement M22x1,5
Quantité: 1 x
Buse haute pression HDR HW / HDR 200
1 x
Buse haute pression HDR HW / HDR 200

BUSE HP 1/4M O40 HDR HW 180-14

Description: Pour la lance des nettoyeurs haute pression électriques eau chaude HDR HW 150-10 / 170-13 / 180-14 / 200-17 / 200-21 et eau froide HDR 200 premium
Quantité: 1 x
Pistolet long haute pression WH / HDR HW / HDR 200
1 x
Pistolet long haute pression WH / HDR HW / HDR 200

PISTOLET LONG HP M22X1,5 WH / HDR HW/200

Description: Pistolet permettant de raccorder une lance haute pression M22x1,5
Quantité: 1 x
Lance double haute pression WH / HDR HW / HDR 200
1 x
Lance double haute pression WH / HDR HW / HDR 200

LANCE DOUBLE HP M22X1,5 WH / HDR HW/200

Description: Lance pour pistoilet haute pression WH / HDR HW / HDR 200
Quantité: 1 x