Nettoyeur haute pression eau chaude 150 bar HDR-HW 150-10
Nettoyeur haute pression eau chaude HDR-HW 150-10
NHP EAU CHAUDE 230 V HDR-HW 150-10
Art. N° 0701150100
EAN 4056807361413
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- 15 m de flexible HP
- Capots injectés en polythylène
- Roues de grand diamètre
- Commandes ergonomiques
- Arrêt automatique temporisé au pistolet
- Moteur industriel basse vitesse 1400 tr/min
- Pompe à bielles pro à 3 pistons céramique
- Chaudière inox nouvelle conception avec moteur de ventilateur indépendant : rendement ≥ à 91 %, enveloppe interne et externe en inox et athermique et fond réfractaire pressé atoxique
- Serpentin revêtu de silicone
- Bac tampon
- Sécurité avec LEDS d'alertes : microfuites, manque de fioul / anticalcaire
- Témoin d'entretien sur panneau de comande
- Répartission des masses optimisées pour une manoeuvrabilité exceptionnelle
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoyage véhicules, poids-lourds, engins de chantier/TP, et tous travaux de nettoyage dans bâtiment
Utlisation intensive maximale 3 h/jour
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 2,8 kW |
Pression max. | 150 bar |
Quantité d'alimentation min./max. | 280-600 L/h |
Température d'entrée max. | 30 °C |
Longueur du tuyau | 15 m |
Longueur | 820 mm |
Largeur | 695 mm |
Hauteur | 870 mm |
Poids de la machine | 90 kg |
Longueur de câble | 5 m |
PISTOLET LONG HP M22X1,5 WH / HDR HW/200
LANCE SIMPLE INOX HP M22X1,5 WH / HDR HW
TUYAU HP M22X1,5 HDR HW / HDR 200
BUSE HP 1/4M O30 HDR HW 150-10