Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant silicone

Nettoyant neutralisant silicone en spray
NETTOYANT NEUTRALISANT SILICON 600ML

Art. N° 0893222600
EAN 4046777760743

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le nettoyage et le dégraissage professionnels avant toute application de colle ou de peinture

Haut pouvoir nettoyant et temps d'évaporation long

Indication

Liquides inflammables, catégorie 3 ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition ponctuelle, catégorie 3, système nerveux central ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition répétée, catégorie 1, système nerveux central ; danger d'aspiration, catégorie 1 ; toxicité chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient comme nettoyant ou dégraissant pour toutes les surfaces contenant du silicone. Convient également pour le prétraitement professionnel lors de l'application d'adhésifs ou de peinture (en particulier pour les retouches et la peinture de pièces). Egalement excellent pour nettoyer le plastique.

Mode d'emploi

Pulvériser le nettoyant neutralisant silicone, puis frotter et sécher avec un chiffon propre

Contenu

600 ml

Type de récipient

Pulvérisateur

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Incolore

Base chimique

Naphtha

Densité

0.77 g/cm³

Point d'éclair min.

23 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches