Nettoyant profond pour plastique
Nettoyant en profondeur pour plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Offre une puissance de nettoyage exceptionnelle et une protection tout en douceur en une seule opération
- Utilisation rapide
- Minimise les coûts
- Nettoyage fiable
Entretien optimal grâce aux matières premières spécialement sélectionnées
- Rafraîchit la couleur
- Ajoute une finition brillante satinée
- Aspect conservé, paraît comme neuf
Assure une protection durable contre les influences environnementales
- Ne fragilise pas le matériau
- Le plastique reste élastique
- Ne ternit pas le plastique
Contient du silicone
Ne pas pulvériser le produit sur les éléments en fonctionnement (volant, pédales) - risque de glissement ! Ne convient pas au verre ni aux textiles.
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé p. ex. pour nettoyer et protéger le poste de conduite, les garnitures intérieures, les déflecteurs, les pare-chocs et plus encore.
Éliminer le plus gros des salissures sur la surface. Pulvériser une fine couche de produit nettoyant pour plastique ou appliquer une petite quantité de produit avec une éponge ou chiffon et faire pénétrer.
Contenu | 0,5 L |
Type de récipient | Pulvérisateur manuel |
Odeur/parfum | Frais |
Couleur | Blanc |
Base chimique | Polydiméthylsiloxane |
pH | 7,4 |
Densité/conditions | 1,1 g/cm³ / à 20°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!