Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour véhicules Mousse active

Mousse nettoyante active

Art. N° 0893044200
EAN 4045989787418

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Shampoing pour camions doux pour les peintures pour les degrés d'encrassement léger à moyen.

Réduction du temps de 50 % si utilisé régulièrement


car ne nécessite pratiquement aucun brossage manuel



Pénètre en profondeur et effet nettoyant optimal dès la première application



Sans silicone


Ne laisse aucune trace après lavage



Sans phosphate



Séparation facile conformément à la norme écologique allemande B5105


Pas de problèmes d'eaux usées



Les conteneurs vides peuvent être mis au rebut via le système double allemand

Indication

Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.

Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Concentré pour le nettoyage régulier de grandes surfaces de carrosserie, de bâche ou de châssis sur les véhicules utilitaires et les bus.

Mode d'emploi

Selon le degré de contamination, pulvériser la mousse active uniformément sur le véhicule en travaillant de bas en haut à l'aide de l'appareil pour mousse ou du canon à mousse (dilution recommandée : 2 à 4 %) et laisser agir pendant 5 minutes maximum. Attention : ne pas laisser sécher. Ensuite, rincer soigneusement le véhicule à l'aide d'un appareil de nettoyage haute pression et avec beaucoup d'eau froide, à une distance de 15-20 cm, de bas en haut (autrement, une pellicule de calcaire risque de se former sur la surface).

Contenu

200 L

Poids du produit (par pièce)

222.000 kg

Type de récipient

Bidon

Base chimique

Alcools gras

Couleur

Jaunâtre

Valeur de pH/conditions

13 / à 20°C

Densité/conditions

1,1 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

36 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans phosphate

Oui

Biodégradabilité

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet manuel

SCHUIMKANON

Pour une utilisation avec les systèmes de nettoyage pour véhicules, ateliers, produits d'entretien Würth et autres produits nettoyants, en conjonction avec les dispositifs haute pression ou jets de vapeur
x 1 pcs