Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour textiles Liquid Clear

Nettoyant pour textiles Liquid Clear
NETTOY-TEXTILE-VEHIC-LIQUID CLEAR-500ML

Art. N° 0893474200

EAN 4062856507207

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant pour textiles Liquid Clear

Art. N° 0893474200
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
Nettoyant pour tissus multifonction avec nano-imperméabilisation

Nettoyage et imperméabilisation en une seule étape


  • Réduit l'absorption d'eau et d'huile ainsi que les tâches (p. ex., café, jus de fruits)

  • Les nouvelles salissures sont plus faciles à nettoyer.

  • Permet de gagner du temps et de l'argent


Liquide transparent


  • Sans risque sur les surfaces en tissu clair

  • Film de surface très fin, invisible


Sans odeur


  • Ne contient pas de parfums allergènes

  • Pas de mélange d'odeurs désagréables dans l'habitacle


Utilisation facile et pratique


  • Pas de traitement ultérieur nécessaire après séchage

  • Solution aqueuse, aucune mesure de sécurité spéciale n'est nécessaire pendant l'utilisation


Très bonne compatibilité avec les matériaux


  • Nombreuses utilisations possibles sur tous les tissus

  • Aucun effet indésirable sur les propriétés du tissu


Grâce à l'imperméabilisation active des surfaces, les tissus sont protégés durablement


  • Les tissus restent souples et respirants

  • Bonne résistance au frottement
Indication

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit du gel.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour nettoyer en profondeur toutes les surfaces en tissu, par ex. sièges, tapis, capotes de toit, stores, etc. Adapté au cuir lisse.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit pur, le laisser agir pendant quelques instants puis éliminer les saletés avec une brosse. Répéter l'opération si nécessaire. Pour renforcer l'effet imperméabilisant, pulvériser une fine couche de produit sur toute la surface une fois le nettoyage terminé. Peut être dilué selon un rapport 1:10 dans un pulvérisateur pour les salissures légères. Bien laisser sécher la surface après application.


Conseil :


L'effet imperméabilisant est renforcé lorsque le produit est appliqué régulièrement (sous forme concentrée). L'effet imperméabilisant et nettoyant diminue avec une plus grande dilution.

Contenu

500 ml

Type de récipient

Pulvérisateur manuel

Odeur/parfum

Inodore

Couleur

Transparent

Base chimique

Butoxyéthanol

pH

5,0

Densité/conditions

1 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.