Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Nettoyant pour système d'injection diesel

Produit nettoyant pour injection diesel
NETTOY.CIRCUIT D INJECTION DIESEL-300ML

Art. N° 5861011300

Prix affichés aux clients après connexion

Nettoyant pour système d'injection diesel

Art. N° 5861011300

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour nettoyer tous les moteurs diesel de voitures de tourisme et de camions.

Pour nettoyer la pompe d'injection et les injecteurs


  • Décolle et élimine les dépôts, même les microparticules

  • Garantit une combustion propre


Neutralise et piège les condensats acides


  • Protège le circuit de carburant contre la corrosion

  • Nettoyage et protection du réservoir jusqu'à la chambre de combustion


Améliore l'indice de cétane


Réduit les bruits de cliquetis liés au carburant



Concentré d'agents actifs synthétiques


Similaire à ceux utilisés dans les carburants diesel nationaux et internationaux.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2  |  3

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

Mode d'emploi

Une fois toutes les réparations effectuées dans le système d'injection et le moteur, ajouter le contenu du bidon dans le réservoir.


300 ml suffisent pour 30-50 litres de diesel. 1000 ml pour 200 litres.

Contenu

300 ml

Couleur

Marron

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Hydrocarbure

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0,845 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

62 °C

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques