Nettoyant pour radiateur
Nettoyant pour radiateur
NET CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 1L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Elimine les dépôts de corrosion et de boue dans le circuit de refroidissement
Fiabilité de fonctionnement accrue grâce à un système de refroidissement propre.
Neutralise les résidus de tartre
Le liquide de refroidissement neuf est protégé contre toute contamination par les anciens résidus de saletés.
Compatible avec l'antigel
Alcalin dans la plage de pH 9-11
Compatible avec tous les matériaux utilisés pour fabriquer le radiateur.
Elimine les dépôts dans le circuit de refroidissement et nettoie le système de refroidissement de toute contamination. Permet par exemple d'éliminer les résidus d'huile causés par les dommages sur les têtes cylindriques. Le produit nettoyant pour radiateur peut également être utilisé en mesure préventive à chaque vidange du liquide de refroidissement.
250 ml suffisent pour 10 litres de liquide de refroidissement. 1 000 ml suffisent pour 40 litres de liquide de refroidissement.
Le produit nettoyant n'est pas destiné à faire fonctionner le véhicule.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour rétablir les performances de refroidissement réduites après les travaux de réparation et d'entretien du radiateur dans le système de refroidissement.
Ajouter le contenu du bidon dans le liquide de refroidissement. Ouvrir les robinets du chauffage. Faire tourner le moteur à sa température de fonctionnement pendant environ 30 minutes. Rincer les dépôts décollés par le produit nettoyant pour radiateur à l'eau. Le processus de rinçage peut être effectué sans déposer le thermostat. Il est recommandé de remplacer les pièces qui ont été affectées par une infiltration d'huile, comme le vase d'expansion et les flexibles d'eau. Après le nettoyage, remplir le système de refroidissement, le purger et vérifier l'absence de fuites.
Contenu | 1000 ml |
Couleur | Jaune |
Odeur/parfum | Doux |
Base chimique | Eau |
Densité | 1,023 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |