Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant pour papillon des gaz

Nettoyant admission d'air et papillon des gaz
NETTOY.SOUPAPES D ADMISS. D AIRGAZ-500ML

Art. N° 5861113500

EAN 4050641450968

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant pour papillon des gaz

Art. N° 5861113500
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
Nettoyant actif pour système d'admission pour moteurs 2 et 4 temps.

Nettoyage sans dépose



Buse prolongatrice


Permet d'accéder facilement aux endroits difficiles à atteindre



Excellentes performances de nettoyage


  • Performances optimales du carburateur

  • Fonctionnement parfait du papillon des gaz


Le moteur fonctionne sans à-coups


Les défauts causés par les papillons des gaz ou les carburateurs encrassés sont corrigés.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Élimine les dépôts et les impuretés dans la zone d'admission et du papillon des gaz. Les trous de perçage calibrés et les buses peuvent aussi être nettoyés en suivant cette procédure. Adapté aux pots catalytiques.

Mode d'emploi

Lorsque le moteur est coupé, pulvériser généreusement toutes les pièces à nettoyer et laisser l'agent actif agir pendant 2-3 minutes. Ensuite, en faisant tourner le moteur pendant environ 30 secondes, pulvériser le produit dans la zone d'admission et du papillon des gaz, tout en augmentant légèrement le régime pour décoller les dépôts.

Contenu

500 ml

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Solvanté

Base chimique

Hydrocarbure

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0,86 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.