Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant pour mousse
Nettoyant pour mousse PU
PURLOGIC MOUSSECLEANER JEU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Solution efficace
Avec ce kit spécial, les résidus de mousse PU durcis peuvent être éliminés très facilement.
Nettoyant longue durée
Ne coule pas sur les surfaces verticales. Par conséquent, le produit nettoyant peut agir sur des zones spécifiques, ce qui améliore considérablement les résultats de nettoyage.
Nombreuses possibilités d'applications
En raison de l'excellente compatibilité du produit nettoyant, les résidus de mousse PU durcis peuvent être éliminés d'une vaste gamme de surfaces différentes, par ex. PVC dur, aluminium nu, verre, pierre ou céramique.
Contenu de la livraison
- 1 aérosol (150 ml) pour appareil de pulvérisation pour mousse
- 1 flacon (250 ml) de lustrant protecteur PVC
- 1 spatule en bois
- 1 chiffon de nettoyage
- 1 fiche d'informations
Ne pas utiliser sur les plastiques revêtus, l'aluminium avec finition en émail cuit au four, types d'aluminium anodisé et revêtements de protection comme les peintures, glacis et autres protections de surface similaires. Les matériaux en pierre et en céramique doivent présenter une surface imperméable, non poreuse et non absorbante.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Bien agiter le contenu du nettoyant pour mousse avant utilisation. Éliminer soigneusement (au maximum) les résidus de mousse à la main. Ensuite, recouvrir le film PU restant de produit nettoyant pour mousse. Laisser agir pendant 2 heures, puis racler les résidus de mousse PU ramollis ou dissous sur la surface avec un racloir en bois, en exerçant une légère pression. Puis essuyer la zone traitée avec un chiffon humide. Répéter l'opération si nécessaire. Pour un résultat final encore plus brillant, utiliser un produit d'entretien lustrant pour PVC. Faire attention à l'insert pour produit !
Base chimique | Mélange de solvants organiques |
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Point d'éclair min. | 90 °C |
Biodégradabilité | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C |